ヘッドライト GT100シリーズ 101D

ヘッドライト GT100シリーズ 101D GENTOS
(7件のレビュー)

フォーカスコントロールでスポットからワイドまで無段階に調節可能。
サークルビームで美しい照射面。

電球の種類LED 仕様フォーカスコントロール、インスタントオフスイッチ、バッテリーインジケーター、2m落下耐久、防塵・耐水(IP66準拠) 付属品ヘッドバンド、テスト用電池 トラスコ品番779-8032 本体質量(g)180 全光束(Lm)210(最大時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ヘッド部)69.1×40.7×38.6、(電池ボックス部)84.8×53.8×30.4 保護等級防塵・耐水(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本 連続点灯時間6H(最大ルーメン時) 電源タイプ電池式 耐水性耐水タイプ 光束(Lm)210(Highモード) 防水仕様耐水タイプ 明るさ(Lm)210(Highモード) 実用点灯時間ヘッド部/(High)約6時間、(Mid)約12時間、(Eco)約45時間、リアライト/(点灯)約100時間、(点滅)約150時間 照射距離(m)42 最大点灯時間ヘッド部/(High)約6時間、(Mid)約12時間、(Eco)約45時間、リアライト/(点灯)約100時間、(点滅)約150時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20291154 GT-101D
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20291154
2018-10-20
用途:
夜間点検作業
建設業・工事業

手元には明るく照らせます。
以前の製品には、ゴムバンドが附属しておりましたが、このタイプはありませんので
ヘルメット等に装着する方は注意が必要となります。

1人が参考にしています
対象商品:
20291154
2017-12-09
用途:
夜間の出張作業
ジーケーサービス 様

明るくていいですね!
今までは単4アルカリを3本使用するライトを使用していましたが、さほど明るくないのに電池の消費が早く、作業中に電池交換が必要で面倒でした。

このライトは単3を3本使用するのでその分重くはなりますが電池の持ちも良く明るいので助かります。

あとは耐久性がどれだけあるかですが、今のところの使用感はバッチリですね!

対象商品:
20291154
2017-10-27
用途:
アウトドア  釣り

明るさ良いが焦点がいまいち!
広範囲に照らす方が向いている。

1人が参考にしています
対象商品:
20291154
2017-04-12
用途:
ボイラ整備
建設業・工事業

後ろに電池があり、バランスが良くなると期待しましたが、少し
重い感じです、今度は、もう少し軽い機種を選びます。

対象商品:
20291154
2016-10-19
用途:
夜間 屋外作業
株式会社石井組 様

200ルーメンは明るいが、絞りは広い。別のシリーズのほうが焦点は絞れる。用途で選んだほうがよい。

対象商品:
20291154
2016-08-17
用途:
バイクのメンテ

非常に明るくてびっくりしました。
ただ、オンオフだけの機能が欲しかった
明るさ調整は別途のスイッチであればよかった。

対象商品:
20291154
2016-04-12
用途:
現場作業用

軽量な物を探していて価格の割に明るさ等満足出来そうな物を選んで購入した。使用した感じは思っていた以上に明るさも有り重宝した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする