ヘッドライト Gシリーズ 001RG

ヘッドライト Gシリーズ 001RG GENTOS

ジェントスの高性能ヘッドライトシリーズ スタンダードモデル
フォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現
High/Mid/Eco の3段階照射
バッテリーに直充電が可能、かつ単4アルカリ電池×4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き
高性能ながら本体重量145gの軽量モデル
ヘッドバンド、ヘルメットホルダー×4個付き

用途
2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコードを採用
電球の種類LED 付属品ヘッドバンド、専用充電ケーブル、ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダー 仕様フォーカスコントロール、サークルビーム、ヘッドプッシュスイッチ(ヘッド部/電池ボックス部)耐塵・耐水(IP66準拠)、2m落下耐久 トラスコ品番779-8016 寸法(mm)(ヘッド部)79.7×34.5×31.9 質量(g)145 本体質量(g)145(電池含む) 全光束(Lm)300 保護等級耐塵・耐水(IP66準拠) 光源チップタイプ白色LED×1灯 使用電池リチウムポリマー充電池(3.8V・1900mAh)、単4アルカリ電池×4本(別売) 連続点灯時間約6時間 電源タイプ充電式/電池式 耐水性耐水タイプ 防水仕様耐水タイプ 明るさ(Lm)300(Highモード) 実用点灯時間(High)約6時間、(Mid)約13時間、(Eco)約54時間 照射距離(m)78 最大点灯時間(High)約6時間、(Mid)約13時間、(Eco)約54時間 内容量1個
注意
※専用充電池(付属) or 単4アルカリ電池×4本 使用
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20291337 GH-001RG
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする