LED和風ペンダントライト 調光タイプ

LED和風ペンダントライト 調光タイプ アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

和風のLEDペンダントライトです。
虫の侵入をガードし、本体の中に虫やホコリが入りにくい設計になっているのでお手入れが簡単です。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)

材質ポリプロピレン、鋼板、ABS樹脂 質量(kg)約1.8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 調光方式2段階(全灯・半灯) 直径×高さ(mm)約500×195 待機電力(W)0.5(プルスイッチ消灯時) 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20321026 PLC6D-J 93.3
 
 
取扱い終了
20321035 PLC6L-J 80
 
 
取扱い終了
20321044 PLC8D-J 100
 
 
取扱い終了
20321053 PLC8L-J 88.5
 
 
取扱い終了
20321062 PLC10D-J 97.6
 
 
取扱い終了
20321078 PLC10L-J 88
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20321026
2018-11-08
用途:
和室内の照明
宗教法人 天理教鎮勇分教会 様 (その他業種)

和風のLED証明が少ない中、どれだけ省エネになるか分かりませんが、価格的にも満足です。ど

対象商品:
20321062
2017-12-23
用途:
広間の照明
菱東漁業 様

20年以上使用してきた蛍光灯が点きっぱなしなのでLEDに取り替えた。明るくていい。しかし値段が高い。プラスチックの傘は安っぽい。で1万2千円。田舎の家はペンダント型の蛍光灯が多い。安くなればもっと売れると思う。年金家庭の老人宅にはなかなか買えない。

対象商品:
20321044
2017-12-13
用途:
和室ペンダント照明
菱東漁業 様

LEDは明るいです。しかし笠がプラスチックなので何となくね~。
(笑)ともかく明るくていい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする