曜日別特売

バターミルクペイント(水性)

バターミルクペイント(水性) - Old Village
(13件のレビュー)

バターミルクペイントは、アーリーアメリカンのやわらかい色調で、乾けば美しいマット仕上げになり。耐水性に優れています。
ハケやブラシ、ローラー、スプレーガンなどでお使いください。
抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様つけやインテリア、屋内外の木製品に使用できます。
また、壁紙の上からや、プライマーを使って石や鉄にも塗装できます。
下塗りやフォーフィニッシュ、ステンシルにも最適です。
数種類のバターミルクペイントの組合せでオリジナルの色を作ることができます。

使用方法
(1)塗装面は、綺麗にして全ての汚れ、油脂、ワックスオイル、家具磨き剤、ペンキの残り、他の異物は取り除いてください。
(2)塗装面は修正しておきます。塗る前に腐敗した金属、しみ、ひび、穴を修繕してください。
(3)なめらかな表面に仕上げるためには、サンドペーパーでいい加減になるまで擦ってください。
(4)使う前にはよく混ぜ、ハケ、ローラー、スプレーガンで厚く塗り過ぎないよう塗装してください。
(5)1度塗りでシーラー代わりになり、表面が完全に乾いてから、2度塗りで仕上がりです。
用途屋内外の建物・家具・壁・ブロック・モルタル・壁紙の上から・絵付け。使用場所屋内外兼用特性耐水主成分ミルクカゼイン主な用途木、鉄、モルタル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※できるだけ原液で塗ってください。
※どうしても塗りにくい場合は、水を少しだけ入れてください。
※一定方向に塗ってください。
※使用後は、必ず蓋を閉めてください。
※使った後のハケや道具は、水やお湯で洗ってください。
※凍らないところで保存してください。
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
塗装の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2033312713071缶(50mL)New England Red0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
返品不可
2033313613321缶(50mL)Pumpkin0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
返品不可
2033314513311缶(50mL)Pumpkin Spice0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
返品不可
203331541-11缶(50mL)Wilder Chair Yellow0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
203355432-21缶(50mL)Child's Rocker Bright Red0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
203355522-31缶(50mL)Child's Rocker Dark Red0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
返品不可
203355683-51缶(50mL)Fancy Chair Green0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
返品不可
203355773-61缶(50mL)Fancy Chair Yellow0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
203355864-81缶(50mL)Windsor Chair Pink0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
203355955-91缶(50mL)Dressing Table Blue0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
203356045-101缶(50mL)Dressing Table Navy Blue0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
203356137-131缶(50mL)Picture Frame Cream Color0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
返品不可
2033562210-181缶(50mL)Virginia Clock Blue0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
返品不可
2033563813-251缶(50mL)Corner Cupboard Yellowish White0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
2033564714-281缶(50mL)Ohio Cupboard Rust Color0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
返品不可
2033565614-291缶(50mL)Ohio Cupboard Blue0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
返品不可
2033566514-301缶(50mL)Ohio Cuoboard Reddish Brown0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
返品不可
2033567413011缶(50mL)Shading White0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
2033568313051缶(50mL)British Red0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
返品不可
2033569213081缶(50mL)Soldier Blue0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
返品不可
2033570813101缶(50mL)Old Buttermilk Yellow0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
返品不可
2033571713141缶(50mL)Wild Bayberry0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
返品不可
2033572613261缶(50mL)Black0.3小物の下塗りや絵付
オープン
取扱い終了
2033573513071缶(200mL)New England Red1.3机1
オープン
取扱い終了
返品不可
2033574413321缶(200mL)Pumpkin1.3机1
オープン
取扱い終了
返品不可
2033575313311缶(200mL)Pumpkin Spice1.3机1
オープン
取扱い終了
返品不可
203357621-11缶(200mL)Wilder Chair Yellow1.3机1
オープン
取扱い終了
返品不可
203357782-21缶(200mL)Child's Rocker Bright Red1.3机1
オープン
取扱い終了
203357872-31缶(200mL)Child's Rocker Dark Red1.3机1
オープン
取扱い終了
返品不可
203357963-51缶(200mL)Fancy Chair Green1.3机1
オープン
取扱い終了
返品不可
203358053-61缶(200mL)Fancy Chair Yellow1.3机1
オープン
取扱い終了
203358144-81缶(200mL)Windsor Chair Pink1.3机1
オープン
取扱い終了
203358235-91缶(200mL)Dressing Table Blue1.3机1
オープン
取扱い終了
203358325-101缶(200mL)Dressing Table Navy Blue1.3机1
オープン
取扱い終了
203358487-131缶(200mL)Picture Frame Cream Color1.3机1
オープン
取扱い終了
返品不可
2033585710-181缶(200mL)Virginia Clock Blue1.3机1
オープン
取扱い終了
返品不可
2033586613-251缶(200mL)Corner Cupboard Yellowish White1.3机1
オープン
取扱い終了
返品不可
2033587514-281缶(200mL)Ohio Cupboard Rust Color1.3机1
オープン
取扱い終了
返品不可
2033588414-291缶(200mL)Ohio Cupboard Blue1.3机1
オープン
取扱い終了
返品不可
2033589314-301缶(200mL)Ohio Cuoboard Reddish Brown1.3机1
オープン
取扱い終了
返品不可
2033590213011缶(200mL)Shading White1.3机1
オープン
取扱い終了
2033591813051缶(200mL)British Red1.3机1
オープン
取扱い終了
返品不可
2033592713081缶(200mL)Soldier Blue1.3机1
オープン
取扱い終了
返品不可
2033593613101缶(200mL)Old Buttermilk Yellow1.3机1
オープン
取扱い終了
返品不可
2033594513141缶(200mL)Wild Bayberry1.3机1
オープン
取扱い終了
返品不可
2033595413261缶(200mL)Black1.3机1
オープン
取扱い終了
2033596313071缶(473mL)New England Red3.0机1、椅子2
オープン
取扱い終了
返品不可
2033597213321缶(473mL)Pumpkin3.0机1、椅子2
オープン
取扱い終了
返品不可
2033598813311缶(473mL)Pumpkin Spice3.0机1、椅子2
オープン
取扱い終了
返品不可
203359971-11缶(473mL)Wilder Chair Yellow3.0机1、椅子2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20335683
2021-07-11
用途: 幼児のおもちゃづくりで!
MK工房建設業・工事業

いろんな色を揃えて木の玩具を作り細かなところへ手塗りしていると楽しくなる。
小さな孫に喜んでもらえるようにおじいさんはがんばれます。

1が参考にしています
対象商品 : 20335638
2021-09-20
用途: 素人製作品の仕上げ
製造業

塗易い、扱い易い、刺激臭が無い、量が丁度いい、素人作品がそれらしく見える。何色か揃えちゃいました。とても気に入っています。

対象商品 : 20336286
2020-11-24
用途: ウッドデッキの塗装
卸売・小売業

雨に弱い木材によるウッドデッキの塗装で防腐剤を2度塗りした後にこちらを2度塗りして7年間ノーメンテでほとんど問題が出なかったので使ってます。意外と雨に強い塗料です。

2が参考にしています
対象商品 : 20336365
2021-01-29
用途: 壁塗装
ACB工房卸売・小売業

塗りやすい。シーラーが要らない。刷毛で塗っても刷毛目も残らずとても重宝しています。

対象商品 : 20335638
2020-12-22
用途: 扉に塗る
建設業・工事業

1度塗りで木目をほぼカバーできます。
よく使う扉なので、2度塗りしました。
乾きは思ったより早いですね。半日。
冬場、室内塗装。
色の種類が、もう少し分かりやすいと
選びやすく嬉しいですね。

対象商品 : 20335543
2020-10-05
用途: 木工工作時
イッポラボ合同会社卸売・小売業

子どもが使っても安全安心な玩具を作る時にはいつもこの塗料を使用しています。
少しとろみがあり、木の表面にしっかりと濡れるので子どもでも作業が可能です。
また、乾いたあとの赤みには上品さもあり、その点にも満足しています。

対象商品 : 20335814
2019-06-02
用途: diy中の古民家
エムズサポート自動車・二輪車・自転車関連業

色の良さ、伸びの良さなど、品質は最高。
混ぜてオリジナルの色を作れることも楽しい。私にとっては一番!の塗料です。

1が参考にしています
対象商品 : 20336286
2019-06-03
用途: 新築の壁
その他業種

あまり日本にはないヨーロッパ調の良い色でした。日本の家には部屋の全面塗りというよりは、一部に塗るととても引き立つ感じでいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする