任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ
5MHz任意波形ファンクションジェネレータ
10bit、20MSps任意波形機能を搭載
DDS(Direct Digital Synthesizer)方式採用
発振周波数:0.1Hz~5MHz(正弦波、方形波)0.1Hz~1MHz(三角波)
出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時)
表示:出力波形、周波数、振幅、DCオフセット(DUTY比表示に切替可能)を一度に表示
デューティー可変:方形波1.0%~99.0%(≦100kHz)
設定メモリ:10個保存/呼出し(メモリ番号;0~9)
任意波形作成付属ソフトで簡単に任意波形を作成可能
USB標準装備
- 内容量
- 1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
電気測定その他関連用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20342008 | FGX-2005 | 20341362 | AFG-2005 | ![]() | 任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ | テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) | 1台 | ¥47,980 税込¥52,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 20342017 | FGX-2112 | 00697086 | AFG-2112 | ![]() | 任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ | テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) | 1台 | ¥68,980 税込¥75,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |










