曜日別特売
FGX-2112 任意波形ファンクションジェネレータ  FGXシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 20342017

任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1台
注文コード
20342017
品番
FGX-2112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,000

5MHz任意波形ファンクションジェネレータ
10bit、20MSps任意波形機能を搭載
DDS(Direct Digital Synthesizer)方式採用
発振周波数:0.1Hz~5MHz(正弦波、方形波)0.1Hz~1MHz(三角波)
出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時)
表示:出力波形、周波数、振幅、DCオフセット(DUTY比表示に切替可能)を一度に表示
デューティー可変:方形波1.0%~99.0%(≦100kHz)
設定メモリ:10個保存/呼出し(メモリ番号;0~9)
任意波形作成付属ソフトで簡単に任意波形を作成可能
USB標準装備

関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20342017FGX-211200697086AFG-2112FGX-2112 任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 00697086任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1台
¥68,980
税込¥75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする