コンパクトデジタルオシロスコープ+デジタルマルチメータ GDS-200/300シリーズ

コンパクトデジタルオシロスコープ+デジタルマルチメータ GDS-200/300シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

画面タッチで全ての操作が可能
縦/横表示:横で全画面波形表示またはDMM表示で波形とDMM表示
7インチ、WVGA画面
A5サイズ、約1.5kg
バッテリー駆動で約4.0時間
デジタルマルチメータで同時測定
オシロスコープのGND端子とDMMのCOM端子は絶縁
差動プローブ:40MHz 2ch差動プローブ(オプション)
内蔵メモリ:120MB、画像・データ・パネル設定等を保存。
便利な計算 APP:関数電卓/チップ抵抗計算/アッテナータ計算 APP

付属品ACアダプタ、受動電圧プロープ×2、テストリード、CD、ソフトキャリングケース、保護バック 内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チャンネル数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20342202 GDS-207 DC~70MHz(-3dB) 2ch 3 1/2桁5000カウント(DMM) 【オシロスコープ】最高1GS/s 1Mワード/ch
142,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
20342236 GDS-210 DC~100MHz(-3dB) 2ch 3 1/2桁5000カウント(DMM) 【オシロスコープ】最高1GS/s 1Mワード/ch
168,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
20342263 GDS-220 DC~200MHz(-3dB) 2ch 3 1/2桁5000カウント(DMM) 【オシロスコープ】最高1GS/s 1Mワード/ch
198,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
20342315 GDS-307 DC~70MHz(-3dB) 2ch 4 1/2桁5000カウント(DMM) 【オシロスコープ】最高1GS/s 5Mワード/ch
177,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
20342324 GDS-310 DC~100MHz(-3dB) 2ch 4 1/2桁5000カウント(DMM) 【オシロスコープ】最高1GS/s 5Mワード/ch
205,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
20342358 GDS-320 DC~200MHz(-3dB) 2ch 4 1/2桁5000カウント(DMM) 【オシロスコープ】最高1GS/s 5Mワード/ch
245,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
19951549 GDS-207(校正書・トレーサビリティ体系図付) DC~70MHz(-3dB) 2ch 3 1/2桁5000カウント(DMM) 【オシロスコープ】最高1GS/s 1Mワード/ch
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
19951576 GDS-210(校正書・トレーサビリティ体系図付) DC~100MHz(-3dB) 2ch 3 1/2桁5000カウント(DMM) 【オシロスコープ】最高1GS/s 1Mワード/ch
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
19951603 GDS-220(校正書・トレーサビリティ体系図付) DC~200MHz(-3dB) 2ch 3 1/2桁5000カウント(DMM) 【オシロスコープ】最高1GS/s 1Mワード/ch
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
19951655 GDS-307(校正書・トレーサビリティ体系図付) DC~70MHz(-3dB) 2ch 4 1/2桁5000カウント(DMM) 【オシロスコープ】最高1GS/s 5Mワード/ch
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
19951664 GDS-310(校正書・トレーサビリティ体系図付) DC~100MHz(-3dB) 2ch 4 1/2桁5000カウント(DMM) 【オシロスコープ】最高1GS/s 5Mワード/ch
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
19951698 GDS-320(校正書・トレーサビリティ体系図付) DC~200MHz(-3dB) 2ch 4 1/2桁5000カウント(DMM) 【オシロスコープ】最高1GS/s 5Mワード/ch
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする