多出力直流安定化電源 GPDシリーズ

多出力直流安定化電源 GPDシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

低リップル低ノイズのドロッパ方式
高分解能:1mV/1mA
各出力絶縁・独立コントロール
CH1+CH2 直列・並列トラッキング
粗調・微調ツマミ切替
4点プリセット
キーロック機能
保護機能:OVP、OCP、OTP
USB標準装備
LabVIEW ドライバ

質量(kg)約7.0 電源電圧AC100/120/220/230V RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
出力点数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20342613 GPD-2303S CH1:0~3、CH2、0~3 CH1:0~30、CH2、0~30 30V/3A、30V/3A 210×130×265 2
93,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
20342622 GPD-3303S CH1:0~3、CH2:0~3、CH3:3 CH1:0~30、CH2、0~30、CH3:2.5、3.3、5.0 30V/3A、30V/3A、2.5/3.3/5V(選択)/3A 255×145×265 3
99,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
20342638 GPD-4303S CH1:0~3、CH2:0~3、CH3:3/1、CH4:1 CH1:0~30、CH2、0~30、CH3:0~5/5~10、CH4:5 30V/3A、30V/3A、5V/3Aまたは5.001~10V/1A、5V/1A 255×145×265 4
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
19951856 GPD-2303S(校正書・トレーサビリティ体系図付) CH1:0~3、CH2、0~3 CH1:0~30、CH2、0~30 30V/3A、30V/3A 210×130×265 2
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
19951865 GPD-3303S(校正書・トレーサビリティ体系図付) CH1:0~3、CH2:0~3、CH3:3 CH1:0~30、CH2、0~30、CH3:2.5、3.3、5.0 30V/3A、30V/3A、2.5/3.3/5V(選択)/3A 255×145×265 3
114,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
19951874 GPD-4303S(校正書・トレーサビリティ体系図付) CH1:0~3、CH2:0~3、CH3:3/1、CH4:1 CH1:0~30、CH2、0~30、CH3:0~5/5~10、CH4:5 30V/3A、30V/3A、5V/3Aまたは5.001~10V/1A、5V/1A 255×145×265 4
123,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする