LCRメータ
20,000/2000カウントデュアルディスプレイ
テスト周波数:100/120/1kHz
測定パラメータ:L、C、R(AC/DC)、D、Q、ESR、θ
基本確度:0.2%
2線/4線(+ガード)測定が可能
Auto LCR機能
オートレンジ
3電源方式:電池、USBバスパワー、ACアダプタ
質量(g)630(電池を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×207×52(ホルスタ込み)
内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
その他測定用品 の新着商品
