電子負荷装置 LSAシリーズ

電子負荷装置 LSAシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

3.5インチのカラー液晶搭載
定電流、定抵抗、定電力、定電圧、動作モードを搭載
外部コントロール機能
マスター・スレープ並列運転が可能
条件分岐が可能なシーケンスコントロール機能搭載
オプションでGP-IB、USBおよびRS-232Cのインターフェースに対応

内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20343758 LSA-165 約4.6 140×124×383 165W/150V/33A
200,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
20343767 LSA-330 約5.5 140×124×383 330W/150V/66A
290,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
20343742 LSA-1000 約12.3 421.5×124×383 1000W/150V/200A
540,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
19952197 LSA-330(校正書・トレーサビリティ体系図付) 約5.5 140×124×383 330W/150V/66A
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
19952179 LSA-1000(校正書・トレーサビリティ体系図付) 約12.3 421.5×124×383 1000W/150V/200A
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする