スイッチング直流安定化電源 12V/30A

スイッチング直流安定化電源 12V/30A テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

電圧・電流同時表示
定電圧/定電流
電圧/電流微調ツマミ付き
外部接点 OUTPUT ON/OFF 機能付き
OVP
出力端子:前面(<3A)、背面
リモートセンシング
電源:AC100±10%

質量(kg)約3.2 出力12V/30A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145(151)×285(295) 内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20345587 SPS-1230
75,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする