スイッチング直流安定化電源 24V/15A
電圧・電流同時表示
定電圧/定電流
電圧/電流微調ツマミ付き
外部接点 OUTPUT ON/OFF 機能付き
OVP
出力端子:前面(<3A)、背面
リモートセンシング
電源:AC100±10%
質量(kg)約3.2
出力24V/15A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145(151)×285(295)
内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
電圧・電流同時表示
定電圧/定電流
電圧/電流微調ツマミ付き
外部接点 OUTPUT ON/OFF 機能付き
OVP
出力端子:前面(<3A)、背面
リモートセンシング
電源:AC100±10%