業務用オートモップ
B60/10Cはモップ清掃と床洗浄機のギャップを埋めるために開発された全く新しい分野の製品です。電源を必要とせず、前に押し出すだけで洗浄液が塗布されたパッドで床を清掃できます。さらに汚水がポンプで吸引されるので拭き残しを出さずにスリップ転倒などの事故を防止できます。コンパクトで手押し式なので、ラクな姿勢で前を向いて押すだけの簡単操作!モップ拭きより5倍速く清掃できるので作業の効率化が図れます。通常のモップと異なり、いつでもキレイな水で床清掃できます。独立した清水タンクと汚水タンクが付いているので水の入替やメンテナンスが手軽に簡単に行えます。モーターレス・バッテリーレスなのでバッテリー残量を気にすることなく給排水のみで長時間作業が行えます。床洗浄機に比べて作業音が小さく、時間を気にせず作業が行えます。
用途ビルメンテナンス、小売、ホテル、公共施設、医療関連
タンク容量(L)(汚水)10
トラスコ品番776-2348
セット内容粗ゴミ用テープ、モップフック、パッド(1枚)、スクイジー
幅(mm)635、(清掃)600
質量(kg)21(満水時は約30)
高さ(mm)1090
奥行(mm)1130
騒音値(dB)52
清掃能力(m2/h)1500(清掃スピード2km/時)
内容量1台