ダイソンエアブレードdBスタンドセット
dysonハンドドライヤー(エアブレードdBホワイト)にステンレススタンドをセットしたオリジナル自立型モデルです。自立型スタンド付で壁面工事、配線などの必要がなく、設置後すぐに使用できます。12秒で手を乾かすハイパワーハンドドライヤーです。従来機種よりも50%の静音設計です。99.9%のバクテリアを遮断するHEPAフィルターを装備しています。完成品
用途手洗い後の乾燥
仕様樹脂製水受けトレー付、アジャスター付
トラスコ品番759-6146
材質本体カバー:ポリカーボネイト、ABS樹脂、スタンド:ステンレス(SUS304)
幅(mm)400
質量(kg)24
色ホワイト
高さ(mm)995
奥行(mm)390
電源(V)100
消費電力(W)1150
コード長さ(m)(電源)5
騒音値(dB)82
風速(m/s)186
内容量1台
洗面所・トイレ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンドドライヤーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/697/
2023-01-26