三次元マスク ベビーピンク
三次元構造で顔の形にぴったりフィットし、口もと空間しっかりキープします。空気中の微粒子(0.0001mm)を99%カットするフィルターを採用しています。「機能性」も「おしゃれ」なカラーも兼ね備えた全7色のレインボーマスクです。
用途花粉、ウイルス対策、清掃作業
材質本体・フィルター部:ポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレン、耳ひも:ポリエスエル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
形状プリーツ型
色ベビーピンク
サイズすこし小さめ
タイプ耳掛け
対象風邪・花粉・ウイルス等
ひもタイプ耳かけ