ペトロカッター(Petrocutter) ペトロカッター(Petrocutter)の 溶接用品 ペトロカッター(Petrocutter)の ガス溶断・溶接 ペトロカッター(Petrocutter)の 吹管・火口 無加圧式ガソリン・酸素溶断トーチ ペトロカッターミニセット 無加圧式ガソリン・酸素溶断トーチ ペトロカッターミニセット 注文コード 少量使いや高所作業に。 使用ガス無加圧式ガソリン・酸素 セット内容ガソリンタンク、溶接トーチ、火口(1号・2号・3号)、10m専用ツインホース、道具箱(スパナ入り) タンク容量(L)3 構造防爆構造 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RN3B30型 RN3B100型 RN3B300型 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20348003 RN3B30型 ¥200,000 取扱い終了 20348012 RN3B100型 ¥210,375 取扱い終了 20348028 RN3B300型 ¥229,250 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溶接用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity A型切断器頭45°(プロパン用)火口3本付 阪口製作所 税込¥18,678~ ¥16,980~ 75°ガウジング吹管 千代田精機 税込¥35,178~ ¥31,980~ 自動ガス切断機 日酸TANAKA 税込¥65,978~ ¥59,980~ SLパワーユニット 酸素アーク工業 税込¥164,780~ ¥149,800~ 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 税込¥2,088~ ¥1,898~ (13) プロパンバーナーセット Sakae Fuji(栄製機) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 容器用圧力調整器 セフティゴールドV 小池酸素工業 税込¥24,178~ ¥21,980~ 2%セリウム入りタングステン電極棒 トーキン 税込¥3,628~ ¥3,298~ スポット溶接機用タイマ 中央製作所 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ EAZY WELD 簡単溶接キット 旭エンジニアリング 税込¥13,178~ ¥11,980~ スポット溶接機(交流抵抗式) ダイヘン 税込¥989,780 ¥899,800 バスケットへ ガストーチバーナー用スタンドM型 FIT 税込¥4,928 ¥4,480 バスケットへ オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 税込¥32,978 ¥29,980 オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 税込¥28,578~ ¥25,980~ オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 税込¥31,878~ ¥28,980~ オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 税込¥30,778~ ¥27,980~ 半自動溶接用トーチ トーキン 税込¥21,978~ ¥19,980~ ステンレスワイヤ SUZUKID(スズキッド) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 耐炎フェルト2mm 吉野 税込¥4,178~ ¥3,798~ 容器用圧力調整器 セフティゴールドV まもり 小池酸素工業 税込¥41,778~ ¥37,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品ガス溶断・溶接吹管・火口切断器・溶断器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります 切断器・溶断器 溶接器 両用器 加熱器 ガス溶断・溶接用火口 吹管・火口用部品 シェアする マイページ 最近見た商品