ハピアフロア 銘木柄

ハピアフロア 銘木柄 大建工業

銘木の持つ意匠の美しさと流行の広幅デザインが一層豪華で個性的なお部屋に演出してくれます。

用途戸建用一般床材。 厚さ(mm)12 シリーズハピアフロア 銘木柄 長さ(mm)1818 幅(mm)303 仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、ホットカーペット対応、床暖暖房対応可、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板 表面特殊オレフィンシート 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング) 内容量1箱(6枚)
注意
※ワックスは必要ありません。お客様の都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオをご使用ください。艶の低いワックスをお求めの場合は、DKワックスネオ艶消しタイプをお買い求めください。他のワックスは塗りムラの原因となります。
※キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペット等を敷いて床を保護してください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20348432 YN71-50 メープル
34,400
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
地域運賃
車上渡し
20348414 YN71-88 アッシュ
34,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
車上渡し
20348423 YN71-52 シカモア
34,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
車上渡し
20348448 YN71-30 チェリー
34,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
車上渡し
20348457 YN71-78 ウォールナット源平
30,700
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
車上渡し
20348466 YN71-13 メープル(ベージュ)
34,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
車上渡し
20348475 YN71-70 ウォールナット
34,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
車上渡し
20348484 YN71-53 オーク
30,700
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする