レーザーポインター LP-330

レーザーポインター LP-330 PLUS(プラス)[文具]

照射タイプが選べる多機能レーザーポインタにリーズナブルな赤色レーザーが登場。
通常の赤色光より約2倍明るく見える635nmレーザー使用。
消費生活用製品安全法適合品

仕様発光部:半導体レーザーダイオード 材質ABS 質量(g)約80(電池含む) タイプリモコンタイプ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32×18 波長(nm)635(赤色光) 使用電池単3形乾電池2本 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ電池使用時) ビーム径ドット照射/約10mm(10m照射位置にて計測)、サークル照射/約100mm楕円(3m照射位置にて計測)、ライン照射:約90mm(3m照射位置にて計測) 出力(mW)1(クラスⅡ) レーザー赤色光 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20352578 LP-330
26,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする