屋内外兼用墨出し器

屋内外兼用墨出し器 マキタ

ライン光モード記憶機能
「ワンボタン」モード切替
360°回転可能微調整ツマミ
ESD保護対策
AC100V対応 【アダプタ別販売品】
防じん・防水保護等級”IP54”
高精度指示±1mm/10m
壁際さげふり”5cm”可能
安定投射
市販二次電池使用可能
低温-10℃でも投射可能

付属品アルカリ乾電池(単3:4本)・収納ケース・肩掛けベルト・レーザー透視メガネ 質量(kg)1.3(乾電池含) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)87×230(突出部を除く) 直角精度90°± 0.01°(大矩) 波長(nm)515(下部スポット光:650) 指示方式【(鉛直または水平)/制動方式】ジンバル機構による自動指示/マグネットダンパー式 指示精度±1mm(10m) 光源(出力/種別)緑色半導体レーザー(下部スポット光:赤色半導体レーザー)/2.5mW以下(レーザー安全基準クラス2M) ライン幅(mm)2.5mm(10m) 鉛直精度±2°(消灯)(レーザー光による範囲外の警告方法) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20362886 SK504GPZ
243,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする