充電式マルチツール
作業に合わせて、選べるバッテリラインナップ!
工具レスブレード交換!
ハイパワー&高作業能率!
握りやすいグリップ形状
工具取付け角度360°
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)5
振動数(min-1)6000~20000
充電時間(分)約45
振動左右1.6°(計3.2°)
付属品バッテリBL1450・充電器DC18RC・ケース付・カットソーTMA009(A-56275) ・サンディングパッド(A-53447)・サンディングペーパー (木工用♯60/♯120/♯240各2枚)・ツールボックス
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×104
質量(kg)2.1(バッテリ含む)
内容量1台