マキタ マキタの 保管用品 マキタの 物品棚/収納用品 マキタの ツールボックス/ツールバッグ ツールバック ツールバック 注文コード (2件のレビュー) 電動工具も入るビッグサイズ。 ファスナー式の開口部は収納量で固定位置を調整可能。 小物用ポケットは内側に5ヶ所、外側に6ヶ所、薄物用の仕切りが1ヶ所、肩掛けバンド付。 高さH×長さL×幅W(mm)290×520×250(持ち手含まず) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A-53796 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20363744 A-53796 ¥6,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ツールボックス/ツールバッグ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 杣 苗木袋(サイドホール付) WAKO(和光商事) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ コネクター中 (2個入) QBRICK 税込¥197 ¥179 バスケットへ ラウンドバケット10L ベージュ パークレーン 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 収納ボックス ハンドル付 不動技研 税込¥1,022~ ¥929~ 杣 苗木バック(サイドホール付) 杣 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ コネクターセット QBRICK 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ コンテナセット2 QBRICK 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ケーブルコード収納セット QBRICK 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ コンテナセット5 QBRICK 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ラウンドバケット20L カーキ パークレーン 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 杣 ツールバック WAKO(和光商事) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ オーガナイザー XL (フォーム有) QBRICK 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 杣 ツールバック 杣 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ コンテナセット1 QBRICK 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ CS ギアツールボックス (オリーブ) CAPTAIN STAG 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ パナロケース(ブロックウレタン付) パナロケース 税込¥2,638~ ¥2,398~ (3) コネクタープライヤー SIGNET(シグネット) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ Φ160x170mm ワークバケット(マスタード) エスコ 税込¥901~ ¥819~ オーガナイザーアダプター (4個入) QBRICK 税込¥626 ¥569 バスケットへ エスクローズバケット カーキ パークレーン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品ツールボックス/ツールバッグ帆布製ツールバッグ カテゴリ 工具の通販モノタロウ 作業工具/電動・空圧工具 作業工具 工具箱/腰袋/工具差し ツールボックス/ツールバッグ 帆布製 ツールバッグ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 20363744 2021-05-21 用途: 工具入れ 建設業・工事業 たくさん入り、作りも丈夫で、もう一つ買うか悩むぐらい良い商品だと思います 参考になった 対象商品: 20363744 2020-05-05 用途: 工具の整理に OPUS 様 (建設業・工事業) 工具の整理の為に購入しましたが、勿体ないぐらいの物です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「帆布製」にはこんなカテゴリがあります ツールバッグ 電工バケツ ツールロール トートタイプ ショルダータイプ リュックタイプ 作業袋 シェアする マイページ 最近見た商品