東京エンゼル
ソフト吸収パンツⅡ 紳士用
仕様
安心保水量30mL、DES、消臭、ゴム交換
色
グレー
生地
表/綿、ポリエステル、吸収部分/綿、ポリエステル、ポリウレタン(四層構造)
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
対象
紳士用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20361093
3288-A
S
66~76
¥
3,000
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20361102
3288-A
M
74~84
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20361118
3288-A
L
82~92
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20361127
3288-A
LL
90~100
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください