東京エンゼル
安心ドライパンツⅡ 紳士用
色
グレー
仕様
安心保水量50mL、DES、消臭、ゴム交換
対象
紳士用
生地
表/綿、ポリエステル、吸収部分/綿、ポリエステル、ポリウレタン(五層構造)
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20361197
3277-A
S
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20361206
3277-A
M
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20361215
3277-A
L
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20361224
3277-A
LL
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください