曜日別特売

安心ドライパンツⅡ 婦人用

安心ドライパンツⅡ  婦人用 - 東京エンゼル

ちょっとした尿モレ用のケアショーツ。旅行やお出かけの時も吸収部分をアップしているで安心な保水量50cc。パッド用ポケット付。洗濯による縮みや型くずれを防止するため最小限にポリエステルを使用。ソフトな吸水布を使用していますので、股部分のごわつきがありません。

ピンク仕様安心保水量50mL、DES、消臭、ゴム交換混率(%)表/綿60、ポリエステル40対象婦人用生地表/綿、ポリエステル、吸収部分/綿、ポリエステル、ポリウレタン(五層構造)洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203612333277-BS
3,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
203612423277-BM
3,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
203612583277-BL
3,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
203612673277-BLL
3,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする