ニロスリング

ニロスリング - ZILLERニロスリング - ZILLER

グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。
ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。
周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。

材質亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-40~+190RoHS指令(10物質対応)対応幅h(mm)4内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20371557LSTO 10X301030
オープン
2,167
2,384(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371566LSTO 12X281228
オープン
2,484
2,732(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371575LSTO 15X351535
オープン
2,484
2,732(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371584LSTO 17X351735
オープン
2,484
2,732(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371593LSTO 17X401740
オープン
2,650
2,915(税込)
7日以内出荷
20371602LSTO 20X422042
オープン
2,650
2,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371618LSTO 20X472047
オープン
2,734
3,007(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371627LSTO 20X522052
オープン
3,034
3,337(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371636LSTO 25X472547
オープン
2,734
3,007(税込)
当日出荷
20371645LSTO 25X522552
オープン
3,034
3,337(税込)
5日以内出荷
20371654LSTO 25X622562
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371663LSTO 30X553055
オープン
3,250
3,575(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371672LSTO 30X621062
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371688LSTO 30X723072
オープン
4,334
4,767(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371697LSTO 35X623562
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371706LSTO 35X723572
オープン
4,334
4,767(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371715LSTO 35X803580
オープン
5,000
5,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371724LSTO 40X684068
オープン
3,934
4,327(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371733LSTO 40X804080
オープン
5,000
5,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371742LSTO 40X904090
オープン
5,950
6,545(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371767LSTO 45X754575
オープン
4,650
5,115(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371776LSTO 45X854585
オープン
5,684
6,252(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371785LSTO 50X11050110
オープン
6,950
7,645(税込)
当日出荷
20371794LSTO 50X905090
オープン
5,950
6,545(税込)
6日以内出荷
返品不可
20371803LSTO 55X10055100
オープン
6,734
7,407(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371812LSTO 60X11060110
オープン
6,950
7,645(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371828LSTO 70X12570125
オープン
8,067
8,874(税込)
5日以内出荷
20371837LSTO 75X13075130
オープン
8,950
9,845(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371846LSTO 80X14080140
オープン
9,050
9,955(税込)
7日以内出荷
返品不可
20371758LSTO 45X10045100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする