エアダスター

エアダスター サンワサプライ
(2件のレビュー)

HFC152a 100%なので、従来のミックスガスのような強いにおいはありません。
オゾン層を破壊することはありません。
廃棄の際に容易にガス抜きができるキャップを使用しています。

タイププッシュ式 仕様逆さ噴射OK! 付属品チューブ(14cm) 成分HFC152a 100% 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×212
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20374402 CD-29ECON 1本(400mL) 490
1,100
 
 
取扱い終了
20374418 CD-29SETN 1セット(400mL×2本) 490(1本あたり)×2本
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途:
隙間の掃除
医療・福祉・介護関連業

噴出量は強力で申し分ないです。
ボタンを押す力のコントロールで量が加減できます。

対象商品:
20374418
2019-01-18
用途:
機械の分解清掃時
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

値段は多少高いが可燃性ではないので安心して使える。
逆さ使用がOKなのも便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする