ペタLEDマルチライトM071
現場作業用LEDライト。 着ける・掛ける・設える・携帯するLEDライト。 手元作業や歩行時の安全確保に最適な大径スポット照射。
用途現場作業用LEDライト
全光束(Lm)(フルモード)70、(手元モード)30、(エコモード)5
保護等級IPX6
使用電池単3形電池1本
連続点灯時間(フルモード)3時間30分、(手元モード)6時間、(エコモード)24時間
耐衝撃性2m
電源タイプ電池式
耐水性耐水タイプ
光束(Lm)最大70
明るさ(Lm)最大70
防水性IPX6
照射距離(m)30(フルモード時)
電球の種類LED
最大点灯時間(フルモード)3時間30分、(手元モード)6時間
内容量1個
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19101732
2022-11-25
- 用途:
- 点検等で使用(防災兼用)
防災時使用もある為、単3電池1本で動く事が条件。
明るさは問題無く、本体が軽いのでヘルメット前部が重いと感じる事は無かった。
商品到着後、付属電池にて動作テスト。照度切替中にいきなり消えた。新しい電池に替えても点いたり点かなかったり。最終的に本体とバッテリーカバー間の接触が悪かった模様(接点復活剤使用)。今の所は正常動作中だが、最初の手間で評価は低い。個体差なのだろうか。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 19101732
2022-09-29
- 用途:
- 内装作業中
使い始めてすぐにライトがつかなくなりました~故障かな
MonotaROからの回答
初期不良の疑いがございましたら、商品問い合わせ窓口までお知らせください。よろしくお願いいたします。
- 対象商品:
- 19101732
2019-03-14
- 用途:
- 車の修理
有限会社深谷自動車 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
小型軽量で、扱いやすく光量もあり明るくて作業もしやすい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 19101732
2017-08-12
- 用途:
- 内装工事の手元作業
小型でヘルメットに付けても邪魔にならないのと、手に入りやすい単三乾電池1本だけの使用ということで購入しました。
明るさは最大70lmということで少々もの足りないかと思っていたら、遠方、手元共に十分なものでした、またワンタッチで脱着できてマグネットやクリップ留めができるのが気に入ってます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 19101748
2020-12-20
- 用途:
- 物を探す時や、作業用
エコショップ ひだまり 様
電池1本でも充分明るいが、タジマの仕様なのか?電池低下でフラッシングするのが早い。
まだ充分明るいのに電池交換を要するのが勿体ない。
使用目的に応じて電池レベルの検知を変更できると有難い。