液晶GPSレーダー探知機 AR-303GA

液晶GPSレーダー探知機 AR-303GA セルスター

プレミアムクオリティー業界初!リアルCG警告
GPSデータ更新、各種更新データ無料
ドライブレコーダーと相互通信対応
スマート警告
新設の取締機も随時更新
OBDⅡトヨタのハイブリッド車の情報表示にも対応
生活道路取締機「移動オービス設置ポイント」に対応
速度取締機速度超過警告
警告予告機能
アプリで出来る機能は全て無料(アンドロイド対応)
トリプルセンサー
3.2インチMVA液晶

用途12V24V車対応 質量(g)123 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【センサー】110×25×56「突起部除く」【リモコン】34.8×5.5×56.4 表示部MVA液晶 センサー加速度センサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 電源電圧(V)DC12/24 基本仕様OBD II対応、移動式小型オービス対応、データ更新無料、ドライブレコーダー相互通信対応、GPS搭載、Gセンサー搭載 使用電池リチウム電池CR2016X1 液晶モニター3.2インチ 受信周波数【GPS受信部】1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz【レーダ受信部】Xバンド、Kバンド【レシーバー部】UHF330~470MHZ,VHF154~162MHz、VHF154~162MHz 受信方式【GPS受信部】34chパラレル受信【レーダー受信部】ダブルスーパーヘテロダイン【レシーバー部】ダブルスーパーヘテロダイン 動作温度範囲(℃)【センサー】'-10~+65【リモコン】’-10~+65 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20545875 AR-303GA
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする