防水用コンクリート

防水用コンクリート 家庭化学
(1件のレビュー)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
砕石配合により強度に優れ、防水効果を発揮します。

用途防水性を必要とするベランダ、地下室、テラス、浴室、庭池、屋上等の補修。 グレー 特性防水 仕様砂、砂利入り 成分ポルトランドセメント、骨材、砂利、撥水剤 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)290×240×30 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積25mm厚 約290×300mm 適応下地モルタル、コンクリート面 内容量1袋(4kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20572274 -
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20572274
2021-05-11
用途:
瓦の下地として使用
医療・福祉・介護関連業

すでに混ざっているので水を入れるだけで作業は簡単です。4kgはちょっと少なくて3袋購入しました。10kg程度の袋もあったらうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする