防水目地セメント
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
急硬タイプ。
用途タイルの目地補修。
色ホワイト
特性防水
仕様防水、砂入り目地セメント
成分ポルトランドセメント、骨材、撥水材
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50
硬化時間(分)約60
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約300×450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
内容量1袋(1kg)
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12