産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ)

産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ) HITACHI

定格電圧(V)12 内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
総高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20548788 LHM-15-12 181 76 (液入り)約6.4 167 15(20時間率)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548797 LHM-24-12 166 175 (液入り)約11 125 24(20時間率)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
20548806 LHM-38-12 197 165 (液入り)約16 170 38(20時間率)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20548788 LHM-15-12 57830414 LHM-15-12 LHM-15-12 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57830414 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました
20548797 LHM-24-12 57830423 LHM-24-12 LHM-24-12 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57830423 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 1個 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20548806 LHM-38-12 57830439 LHM-38-12 LHM-38-12 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57830439 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 1個 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする