ケアファッション
婦人裾ファスナー付タイツ
ひざ下はファスナー開きで着脱が簡単。
腰とひざ部分にあたたかな当て布付き。
洗濯機OK。
遠赤加工。
色
ピーチ
混率(%)
綿75、ナイロン20、ポリウレタン5
股下(cm)
56
性別
婦人
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20556865
01916-01
M
¥
2,980
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20556874
01916-02
L
¥
2,980
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20556883
01916-03
LL
¥
2,980
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20556892
01916-05
3L
¥
3,380
¥
3,270
¥
3,597
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください