ケアファッション
婦人ショーツ
夜も安心の大容量の吸水ショーツです。
洗濯機OK。
抗菌消臭。
色
ピンク
混率(%)
[本体]綿95、ポリウレタン5[吸水帯]表:ポリエステル/中:綿、ポリエステル、アクリル、ディスメル/裏:ポリエステルウレタンコーティング
対象
婦人用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20558396
38229-11
M
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20558405
38229-12
L
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20558414
38229-13
LL
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20558423
38229-14
S
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20558432
38229-15
3L
¥
5,480
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください