ケアファッション
紳士腰開き洗い替えパンツ
腰開きタイプの洗い替えパジャマパンツ。
洗濯機OK。
サイズ
フリー
混率(%)
綿100スムース
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
76~84
総丈(cm)
104
裾幅(cm)
21
性別
紳士用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20560268
38803-01
ブルー系
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20560277
38803-11
グレー系
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください