ケアファッション
婦人らくらくガーゼねまき
(1件のレビュー)
帯を使わず着脱のしやすいスタイル。袖もホック開きで点滴等にも便利です。
洗濯機OK。
色
柄おまかせ
混率(%)
綿100
裄丈(cm)
64
性別
婦人用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20562876
38865-01
M
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20562885
38865-02
L
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください