メイドインジャパン 18-8ステンレス製まな板・グラスハンガー

メイドインジャパン 18-8ステンレス製まな板・グラスハンガー - パール金属メイドインジャパン 18-8ステンレス製まな板・グラスハンガー - パール金属メイドインジャパン 18-8ステンレス製まな板・グラスハンガー - パール金属
(2件のレビュー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×55×105材質18-8ステンレス鋼質量(g)70内容量1個
注意
※必要なアイテムを組み合わせて下さい。オプション別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20584357HB-1785
1,300
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20584357
2024-08-14
用途: 食器類の洗浄後の水切り
サービス業

ステンレス製水切りバッドの付属品として使用しています。まな板だけでなく皿類をはじめ各種薄物やコップの水切りに利用でき、非常に便利に利用しています。

対象商品 : 20584357
2023-11-22
用途: コップを洗浄後にかけたり、まな板を収納したり
その他業種

コップを洗浄後にかけやすいし、コップを使うときも容易に持ち上げられるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする