カギ番人 ダイヤル式南京錠型

カギ番人 ダイヤル式南京錠型 Keiden(ケイデン)

防犯性の高いアルファベットダイヤルを採用し、いつでも必要な場所に、安心なカギの保管場所を提供します。

用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 ロックダイヤル式 材質【本体】亜鉛合金 質量(g)610 表面処理焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※潤滑油は故障の原因になりますので使用しないでください。
※南京錠型用保護カバー別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20584926 C3
8,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする