キーキャビネットライト KCL30

キーキャビネットライト KCL30 Keiden(ケイデン) キーキャビネットライト KCL30 Keiden(ケイデン) キーキャビネットライト KCL30 Keiden(ケイデン) キーキャビネットライト KCL30 Keiden(ケイデン) キーキャビネットライト KCL30 Keiden(ケイデン) キーキャビネットライト KCL30 Keiden(ケイデン)
(3件のレビュー)

手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き

用途
カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
付属品キーホルダー30個、取付ビス3本、アンカー3本、取付用マグネット1枚、クリアポケット1個 材質本体:スチール、ダイヤル部:ABS樹脂 質量(g)1250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×250×75 ホルダー数30 設置方式壁掛け RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)187×75×250 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20585032 KCL30
14,800
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20585032
2020-09-19
用途:
事務所鍵管理
自動車・二輪車・自転車関連業

2台目の購入です。とても使いやすくて暗唱番号もすぐに変更できますので
安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
20585032
2017-09-29
用途:
車等の予備キーの保管
教育・研究機関

これまで、少し小さめのキーボックスを、家族の誰もが、緊急等の場合に鍵が取り出せるように車庫に取り付けていたが、都合によりもう少し大きめキーボックスを購入することとした。キーボックスのダイヤル番号も回しやすく、満足している。

対象商品:
20585032
2016-12-08
用途:
書類収納用キャビネットの側面にマグネットシートで装着して使用。
サービス業

コンパクトであり、場所を取らない。
マグネットシートで脱着できるので便利。
ただし、キーホルダーが大きいものだと重なりが大きくなるので、付属してあるキーホルダー(重なりが小さい)より小さいものが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする