停電センサー LEDサーチライト/赤外線センサー付

停電センサー LEDサーチライト/赤外線センサー付 ツインバード

停電を感知して自動点灯するサーチライト。
プラグの位置をぎりぎりまで上側に設計したことで、2口コンセントの1つを塞がず、有効活用できるようにしました。上下どちらでも照らすことができます。

消費電力(W)0.5 電球の種類LED 寸法(mm)54×28×122 ホワイト 質量(g)110 スイッチ3 段階スライドスイッチ( 停電センサー:入 サーチライト:強 / 停電センサー:入 サーチライト:弱 / 停電センサー:入 ナイトライト/停電センサー:切 / 停電センサー:切 サーチライト&ナイトライト:切 ) 電源AC100V(50/60Hz) 連続使用時間(時間)(強)約1.5以上、(弱)約8以上、(ナイトライト)約20以上 光源サーチライト:白色LED×1、ナイトライト:電球色LED×1 使用電池専用ニッケル水素電池3.6V センサー感知方式赤外線センサー 充電時間(時間)20 センサー感知範囲(赤外線)距離:約3m、水平方向約80度、垂直方向約10度 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20627355 LS-8559W
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする