曜日別特売

Wマーブル IH対応フライパン30

Wマーブル IH対応フライパン30 - 和平フレイズ

マーブル模様のコーティング部分をゴールドカラーとグレーカラーの2色にし、凹凸感をアップ。
こびりつきにくさと耐久性をさらに高めました。
耐摩耗試験20万回クリア。
金属ヘラのご使用もOKです。、
IHクッキングヒーターでも使用可能。

材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼(総板厚2.8mm)、ハンドル:フェノール樹脂表面処理内面:フッ素樹脂加工(Wマーブル)、外面:焼付塗装寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51.5×30.3×11.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20644758WR-6778
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする