シール PPバンド用
クローズタイプのPPバンド用シールになります。
用途PPバンド結束
材質スチール(亜鉛メッキ)
長さ(mm)約28
厚さ(mm)約0.3
タイプクローズ
注意
※本製品を使用する際は、危険防止のため必ず手袋を着用してください。※本製品はPPバンド用のシール材です。帯鉄やその他のものには使用しないでください。
※保管に際しては、高温・多湿の場所は避けてください。錆等の原因となります。
※表記の内容量よりも多く入っていることがございます。
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 63405992
2020-07-01
- 用途:
- 木材の梱包
株式会社ウッドハート 様
(製造業)
前に使用していたものよりもコストがかからず、
現場からも使いにくいとの声は聞こえてきません。
リピートします。
- 対象商品:
- 63405992
2019-06-01
- 用途:
- 木造住宅構造部材の梱包
メーカー品に比べ安価で助かります。品質的にも問題ありません。ただ、年始時期に頼んだものが納期がすごく遅れたのがマイナスです。
- 対象商品:
- 63405992
2019-04-11
- 用途:
- 商品梱包
今までは他社のを使用しておりましたが、モノタロウブランドでお値段もお手頃、値引きもあり重宝しておりますが、ただサビが出てきてしまうのが多少難点かなと。。。