バッテリー吸塵オービタルサンダー(本体のみ)

バッテリー吸塵オービタルサンダー(本体のみ) BOSCH(ボッシュ)

作業環境を選ばないバッテリータイプ、マイクロフィルターシステム採用により、ホコリを気にせず作業可能

用途荒削り、塗装はがし、下地仕上げ バッテリー容量(Ah)4 充電時間(分)約23(空→75%ターボ充電)/約45(空→フル充電) ストローク数(min-1)22000 ペーパー寸法(mm)114×140 パット寸法(mm)113×101 オービットダイヤ(mm)1.6 質量(kg)1.5(バッテリー含)(4.0Ahバッテリー装着時) 材質ポリアミド樹脂 セット内容パンチングツール、マイクロフィルターユニット 振動3軸合成値(m/s2)サンディング:4.1 トラスコ品番496-1439 長さ(mm)198 幅(mm)113 高さ(mm)142 電圧(V)18(充電式専用バッテリー) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 アズワン品番65-2013-11 内容量1台
注意
※バッテリー、充電器は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20912018 GSS18V-LIH
20,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする