草刈機
100Vコード式、軽量スリムでだれでも作業しやすい、ナイロンコードはスイッチ連動型(セミオートフィード)だから、地面にたたきつける必要はありません!、ナイロンコードの長さが足りない時は、ナイロンコード押し出しボタンを押せば、手動で伸ばすことが出来ます、高速回転12,500回/分だからスムーズな作業が可能、パッケージはとてもコンパクト。店舗での場所を取りません。
用途草刈り
刈込み幅(mm)260
回転数(min-1[r.p.m])12500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)280
コード長さ(m)10
セット内容本体付属スプール1個
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×1100×330
質量(kg)1.8
内容量1台