LEDナイトライト 明暗&人感センサー ポータブル
乾電池式 据置型ナイトライト☆暗闇で人を感知すると点灯するフットライト(足元灯)
空間を照らす発光部のデザイン設計
直進性の強いLEDの光を独自のプロダクトデザインで効率よく光を拡散させ、「空間を照らす」あかりを実現
床面直径約1m程度を照らします。また上方向へも光を照らす設計のため、床面だけでなく空間全体もやわらかく照らし出します
発光部デザイン:床面を効率良く照らす発光設計
発光部樹脂:樹脂透明度を抑えることで、LEDの眩しさを和らげ光を拡散
リフレクタ:内部にリフレクタ(反射板)を配置し光を拡散
乾電池式で置き場所を選ばず、屋外でも使用できる防雨仕様
玄関や軒下、廊下や階段など、多箇所設置でますます便利
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
質量(g)167(乾電池除く)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)118×127
光源Warm White(電球色)1WLED×1灯※交換はできません
使用電源単二形アルカリ乾電池×4本(別売)
検知範囲(人感センサー)最大左右角度 約75°距離 約4m
電池寿命約1年(1日10回点灯時)
点灯保持時間約15秒(暗い場所で人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。点灯中に人を検知すると点灯し続けます)
防水仕様防雨(IPX3)
動作照度(明暗センサー)約0.5Lx以下で点灯
感知方式人感+明暗
内容量1個