スイッチングハブ 8ポート 10/100M 電源内蔵 マグネット付 金属筐体 ホワイト EHC-F08MN-HJW

スイッチングハブ 8ポート 10/100M 電源内蔵 マグネット付 金属筐体 ホワイト EHC-F08MN-HJW エレコム
(3件のレビュー)

100BASE-TX対応の電源内蔵メタル筐体8ポートLANハブ(LANHUB)です。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。
AC電源ケーブルにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

接続方式100BASE-TX/10BASE-T 仕様AutoMDI/MDI-X対応、ノンブロッキング対応、壁掛け用穴あり 付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本 材質メタル 適合規格VCCIClassB コネクタ形状RJ-45 入力電圧(V)AC100V±10% 50/60Hz 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 保証期間1年 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 電源供給方式電源内蔵 フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2048件(全ポート合計) フィルタリング速度148800バケット/秒(100Mbps)、14880バケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(100/10Mbps) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポート数
質量(g)
定格消費電力(W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20756943 EHC-F05MN-HJB 5 ブラック 255 1.3 127.5×83.6×30
オープン
 
 
取扱い終了
20756968 EHC-F08MN-HJB 8 ブラック 320 1.9 171.5×83.6×30
オープン
 
 
取扱い終了
20756977 EHC-F08MN-HJW 8 ホワイト 320 1.9 171.5×83.6×30
4,920
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20756977
2022-11-01
用途:
備品

ラボでの研究用に必要な為購入しました。
軽く使いやすく金属筐体なので熱も安心です。
マグネットは重ねる時便利で良いです。

対象商品:
20756977
2018-04-05
用途:
PCのLAN接続
サービス業

特別すぐれているという感じはしませんが、問題なく使用できています。満足です。

対象商品:
20756977
2016-10-04
用途:
パソコン作業

コンパクトですっきりとシンプルなデザインで、磁石でしっかりとデスクやラックに張り付けられるので邪魔にならず良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする