アレスアーチ 水性多用途(つや消し)
[優しい色合いのつや消し] 優しい色彩と落ち着いたつやけし仕上げが、長期間持続されます。 [使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 [色々なものにペイントできる] 自然に溶け込むやさしい色が揃い、好みに合わせた配色が楽しめます。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
用途[屋内外木部・木製品] 羽目板 / 雨戸 / 窓枠 / 手すり / 工作品 / 戸袋 / ホビー / 犬小屋 / ウッドデッキ / ドア / ウッドクラフト / ベンチ [屋内外鉄部・鉄製品] フェンス / トタン / シャッター / 門扉 / ロッカー / ブランコ / ドア / 物置 / スチール缶 [コンクリート部] ブロック塀 / 屋内外壁 / サイディング / 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ / モルタル [屋内かべ] ビニールクロス壁 [プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / セラミック系サイディング / 新しいトタン 等 [プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石 / ステンレス / アルミ [常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 など
主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、コンクリート、植木鉢
使用場所屋内外兼用
特性速乾
種別つやけし
希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
注意
[水・湯気厳禁] 塗装後1日以上水・湯気がかからないようにしてください。 [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [新しいコンクリートやモルタルには使わないで] 新しいコンクリートやモルタル面に塗る時は施工後一か月以上経ってから、当社の「水性カチオンシーラー」を下塗りして下さい。 [古いコンクリートやモルタルには] 屋外の古いコンクリートやモルタル面に直接塗る時や、古い塗膜がある時は付着向上の為、当社の「水性カチオンシーラー」を塗ります(厚塗り厳禁)。劣化していない旧塗膜にはシーラーの塗装は不要です。 [新しいトタンには使わないで] 新しいトタンは、塗料の付着が悪いので、半年くらい放置後、表面のギラギラがなくなってから、当社の「水性さび止め」を下塗りし、十分に乾燥後塗ります。 [凍ったり水で薄めた塗料は] 一度凍った塗料は使用不可。また、水でうすめた塗料は長期間保存できません。
塗料 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20759734 | 227652511001 | 79737290 | 347654021002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20759743 | 227651191001 | 79737125 | 347651391002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20759752 | 227652521001 | 79737134 | 347652371002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20759768 | 227652531001 | 79737186 | 347652531002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20759777 | 227652541001 | 79737220 | 347651991002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20759786 | 227652551001 | 79737344 | 347654011002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20759804 | 227652041001 | 79737107 | 347652041002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20759813 | 227651161001 | 79737247 | 347652381002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20759822 | 227652571001 | 79737177 | 347651421002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20759847 | 227651221001 | 79737378 | 347651221002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20759856 | 227652581001 | 79737150 | 347651471002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20759908 | 227652621001 | 79737089 | 347651451002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20759935 | 227652651001 | 79737098 | 347651971002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20759944 | 227652181001 | 79737204 | 347652181002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20759953 | 227652191001 | 79737116 | 347652191002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20759962 | 227652661001 | 79737229 | 347651981002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20759987 | 227652681001 | 79737238 | 347651401002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760048 | 227652731001 | 79737274 | 347651461002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760057 | 227650401001 | 79737299 | 347650401002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760075 | 227652741001 | 79737326 | 347651431002 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.2L) | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760093 | 227652511005 | 79737658 | 347654021007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760102 | 227651191005 | 79737439 | 347651391007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760118 | 227652521005 | 79737448 | 347652371007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760127 | 227652531005 | 79737536 | 347652531007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760136 | 227652541005 | 79737570 | 347651991007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760145 | 227652551005 | 79737719 | 347654011007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760154 | 227652561005 | 79737484 | 347651381007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760163 | 227652041005 | 79737414 | 347652041007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760172 | 227651161005 | 79737606 | 347652381007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760188 | 227652571005 | 79737527 | 347651421007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760197 | 227652061005 | 79737579 | 347651861007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760206 | 227651221005 | 79737755 | 347651221007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760215 | 227652581005 | 79737475 | 347651471007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760242 | 227652601005 | 79737518 | 347651371007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760267 | 227652621005 | 79737396 | 347651451007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760294 | 227652651005 | 79737405 | 347651971007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760303 | 227652181005 | 79737554 | 347652181007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760312 | 227652191005 | 79737430 | 347652191007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760328 | 227652661005 | 79737588 | 347651981007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760337 | 227652671005 | 79737615 | 347651321007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760346 | 227652681005 | 79737597 | 347651401007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760407 | 227652731005 | 79737649 | 347651461007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760416 | 227650401005 | 79737667 | 347650401007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760434 | 227652741005 | 79737694 | 347651431007 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(0.7L) | ¥2,288 税込¥2,517 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760818 | 227652511020 | 79737990 | 347654021016 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(1.6L) | ¥3,988 税込¥4,387 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760827 | 227651191020 | 79737807 | 347651391016 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(1.6L) | ¥3,988 税込¥4,387 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760836 | 227652521020 | 79737816 | 347652371016 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(1.6L) | ¥3,988 税込¥4,387 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760863 | 227652551020 | 79738044 | 347654011016 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(1.6L) | ¥3,988 税込¥4,387 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 20760872 | 227652561020 | 79737859 | 347651381016 |
|
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) | カンペハピオ | 1缶(1.6L) | ¥3,988 税込¥4,387 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 20760242
2024-04-16
- 用途:
- 台所の収納扉の塗り替え
カミヤ 様
(製造業)
マットなカラーで塗りムラも出にくく扱いやすい塗料でした。室内に使用しましたが水性なので匂いもなく、しっかり塗れて丈夫です。
- 対象商品:
- 20760416
2023-12-21
- 用途:
- 玄関ドア周辺の塗装作業
サービス業
このシリーズは色見本が実際の色に極めて近いため、色合わせが容易です。塗装時の匂いも発生しないため、匂いに敏感が人には特にお勧めです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 20760994
2023-10-20
- 用途:
- 車の塗装
有限会社Plan net 様
塗装使用には車の塗装NGと出ていましたが、車専用は高価なため本製品を思い切って使用してしました。
塗装後半年以上経過し車の洗車を3回ほどしてますが、何ら今のところ影響は有りません。
2年~3年経過すると解りませんが、建築物の外部塗装用にも使用可となっていますので、特に問題はないと考えています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 20760644
2023-08-17
- 用途:
- 庭のさびた金属部分などに使用
アーチオリーブの色は、オリーブドラブ(OD)を白で薄くしたような色です。見た目の印象は、かなり庭木になじむ色だと思います。ので、庭に置いた一輪車などにも使用してみましたが、艶消しの黒よりも目立たず雰囲気になじんでいます。
- 対象商品:
- 20761362
2021-05-30
- 用途:
- 乾きも早く作業効率が良かった
有限会社グリュックスガルテン 様
(その他業種)
落ち着いた壁の色になりました。乾きも早く作業効率が良かった。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04