不織布使い捨てキャップ

不織布使い捨てキャップ TRUSCO

通気性が良く、ムレにくいです。
毛髪の脱落を防止します。
作業中の毛髪落下防止に効果的です。

用途食品工場など サイズフリー 仕様使い捨て式 材質不織布(1層) 質量(kg)2.25 内容量1セット(500枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20772788 TDC-480B ブルー
7,080
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
20772797 TDC-480W ホワイト
7,080
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20772797 TDC-480W 79852844 TDC-480-100W-5P TDC-480-100W-5P まとめ買い 使い捨てキャップ (500枚入) TRUSCO 79852844 まとめ買い 使い捨てキャップ (500枚入) TRUSCO 1パック 4,098 税込4,508 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする