TRUSCO TRUSCOの 物流用品 TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー TRUSCOの ターンバックル・シャックル ワイドねじシャックル(ステンレス製) ワイドねじシャックル(ステンレス製) 注文コード 20775518 注文コード 20775518 注文コード 20775518 幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。 用途連結金具として使用します トラスコ品番768-2590 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)260 寸法L(mm)72 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法D(mm)12 寸法B(mm)48 使用荷重(kN)4.12 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TNS-12W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20775518 TNS-12W ¥3,410 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 6.5 ton 強力型シャックル エスコ 税込¥2,528~ ¥2,298~ ネジシャックル 共立電機 税込¥241~ ¥219~ ターンバックル 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥5,938~ ¥5,398~ ターンバックル 共立電機 税込¥340~ ¥309~ ターンバックル 共立電機 税込¥7,918~ ¥7,198~ 黒染めワイヤロープ 3mmX100m 大綱 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 3mmX40m 大綱 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 3mmX20m 大綱 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 3mmX50m 大綱 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 3mmX30m 大綱 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 黒染めワイヤロープ 3mmX10m 大綱 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m 遠藤工業 税込¥60,478~ ¥54,980~ マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ 税込¥2,198~ ¥1,998~ (8) JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテック 税込¥25,278~ ¥22,980~ 親子リンク MT マーテック 税込¥13,178~ ¥11,980~ マスターリンク MF マーテック 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ ス-パ-ロックフック用部品 スーパーツール 税込¥648~ ¥589~ スクリューカムクランプ用部品 スーパーツール 税込¥3,298~ ¥2,998~ スクリューカムクランプ スーパーツール 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーターンバックル・シャックルシャックル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります シャックル ターンバックル シェアする マイページ 最近見た商品