発泡ポリエチレンシート (ソフトタイプ)

発泡ポリエチレンシート (ソフトタイプ) TRUSCO
(7件のレビュー)

弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れてします。

用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)25 内容量1枚
注意
※断面の化粧断ち加工はされておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20786562 TPES-0510W 5
1,530
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786544 TPES-0510BK 5
1,530
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786553 TPES-0510GY 5 グレー
1,530
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786535 TPES-0510B 5
1,530
 
 
取扱い終了
57222542 TPES-0510GN 5
1,530
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786605 TPES-1010W 10
2,680
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786587 TPES-1010BK 10
2,680
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786596 TPES-1010GY 10 グレー
2,680
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786578 TPES-1010B 10
2,680
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
57222558 TPES-1010GN 10
2,680
 
 
取扱い終了

特別運賃
20786648 TPES-1510W 15
3,940
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786623 TPES-1510BK 15
3,940
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786632 TPES-1510GY 15 グレー
3,940
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786614 TPES-1510B 15
3,940
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
57222567 TPES-1510GN 15
3,940
 
 
取扱い終了

地域運賃
20786684 TPES-2010W 20
5,060
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786666 TPES-2010BK 20
5,060
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786675 TPES-2010GY 20 グレー
5,060
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786657 TPES-2010B 20
5,060
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
57222576 TPES-2010GN 20
5,060
 
 
取扱い終了

地域運賃
20786727 TPES-2510W 25
6,070
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786702 TPES-2510BK 25
6,070
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786718 TPES-2510GY 25 グレー
6,070
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786693 TPES-2510B 25
6,070
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
57222585 TPES-2510GN 25
6,070
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20786763 TPES-3010W 30
7,370
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786745 TPES-3010BK 30
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786754 TPES-3010GY 30 グレー
7,370
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
20786736 TPES-3010B 30
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
57222594 TPES-3010GN 30
7,370
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20786553
2023-06-05
用途:
商品の修理時に置く用
株式会社TOWAplus 様 (卸売・小売業)

少々、思ってたより薄かったので本来考えてた仕様ではなく、作業用シートとして使用

対象商品:
57222542
2020-04-28
用途:
養生
製造業

ステンレスキッチンの天板を保護するために使用しています。柔らかくて、クッション性があり、滑りにくく、水を撥き、上に置いた調理器具も滑りません。最高の素材です。

対象商品:
20786535
2018-10-08
用途:
車で野菜配送の時に使っている
佐都家 様 (卸売・小売業)

今夏は酷暑で、野菜配送時の品質管理に苦労しましたが、この商品を購入して、保冷剤も使い、品質管理が向上しました。

対象商品:
20786684
2018-06-20
用途:
断熱用
その他業種

使いかってが良い、違う使い方で再度、購入を検討する予定。

対象商品:
20786605
2020-10-26
用途:
部屋の吸音、消音施工の補助素材
教育・研究機関

1000mm角のスクエアなものだと思って購入しましたが、実際は角のつぶれや変形、4辺の黄ばみが目立ち、そのままでの使用はできませんでした。実寸法は1辺約1100mmあるため、返品はせずに切り落として1000mm角のスクエアに成型して使用することにします。できれば買う前に知りたかった。

対象商品:
20786605
2018-08-25
用途:
糸の巻いてある円柱形の下に敷くものとして使っつています。
島本毛織 様 (製造業)

今のより、もう少し厚い 15ないし20mのが合うと思いました。役に立っています。

対象商品:
20786578
2017-05-19
用途:
食品輸送の際の断熱材

思っていたよりも柔らかくて、もう少し固いものでも良かったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする