TRUSCO
FRLユニット(3点セット)
エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品
ブラケット
全長(mm)
215
質量(kg)
1.4
全幅(mm)
230
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
ねじの種類
Rc
ろ過精度(μm)
5
貯油量(cm
3
)
200
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.85
使用油
タービン油1種(ISO VG#32相当)
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
ケース
ケースガード付
圧力計
圧力計付
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1セット
注意
圧力が0.05Mpa以下にるとドレンを自動的排出します
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
トラスコ品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20787226
TACT403-8
0.8
496-0157
1/4
¥
15,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
20787235
TACT403-10
1
496-0131
3/8
¥
15,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
20787244
TACT403-15
1.5
496-0149
1/2
¥
15,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください